ไวฮา 32926 | คีมปากแหลม 6-5/16 1-7/8 Jaw | 26x261 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIHA TOOLS 32926 คีมจมูกเข็ม 6-5/16 1-7/8 Jaw | AB8RCX 26X261

WIHA TOOLS 32926 คีมปากแหลม 6-5/16 1-7/8 ขากรรไกร

In Stock
รายการ: AB8RCX รุ่น: 32926ข้ามอ้างอิง: 26X261
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
฿1,946 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลมหุ้มฉนวน
ความสามารถในการตัด / วัสดุ10 AWG / ทองแดง
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1.875 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
สูงสุด เปิดกราม2.187 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 5 / 16 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง23 / 64 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าVN

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความสามารถในการตัด / วัสดุสีของมือจับสปริงรีเทิร์นเคล็ดลับความกว้างคะแนนแรงดันไฟฟ้าชิ้นความยาวกรามราคา
WIHA TOOLS คีมปากแหลม 32742 ปากหยัก | AF3WXB 8DV94 327424.75 "ไม่ระบุสีดำ / เหลืองใช่1 / 4 "ไม่ได้รับการจัดอันดับคีมเซฟ ESD1 1 / 16 "฿2,987
WIHA TOOLS คีมปากแหลม 32746 ปากหยัก | AF4UFG 9KAF9 327465.75 "ไม่ระบุสีดำ / เหลืองใช่19 / 64 "ไม่ได้รับการจัดอันดับคีมเซฟ ESD1 5 / 16 "฿3,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIHA TOOLS 32926 คีมปากแหลม 6-5/16 1-7/8 ขากรรไกร
฿1,946 / หน่วย