WIHA TOOLS 32800 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 80 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 1000 VAC |
จำนวนชิ้น | 80 |
รวมไดรเวอร์อ่อนนุช | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 มม., 5.5 มม., 6 มม., 7 มม., 8 มม., 10 มม., 13 มม. |
รวมคีม | คีมปากจิ้งจก 6-5 / 16 ", คีมปากจิ้งจก 6-5 / 16", คีมปากจิ้งจก 9 ", ใบมีดทแยงมุม 6-5 / 16", คีมปากเฉียงสูง 8 ", คีมปากแบนยาว 6-5 / 16", (2) คีมปากแหลม: 6-5 / 16 ", 8", คีมปอก 6-5 / 16 " |
ปกป้อง | ป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V |
รวมไขควง | (10) ไขควงปากแบน: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 มม. (4) ไขควงปากแฉก: # 0, # 1, # 2, # 3, (2) ตัวขับเทอร์มินัลฟิลลิปแบบมีรู : # 1, # 2, (2) Robertson Square Recess Screwdrivers: # 1, # 2, (10) T-Handle Hex Drivers: 5/32 ", 3/16", 7/32 " |
รวมซ็อกเก็ต | (14) 3/8" Dr 12 pt. ลูกบ๊อกซ์: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 มม |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กรณี |
รวมประแจ | ประแจเลื่อน 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.37 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
A. เครื่องมือ Wiha ได้รับการรับรอง VDE และสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบ EN / IEC 60900 สำหรับการปกป้องเครื่องมือจากการระเบิดของอาร์คแฟลช ข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM F1505 จัดการกับข้อกำหนดที่เครื่องมือช่างที่มีฉนวนและฉนวนต้องยึดติด มาตรฐาน NFPA-70E ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ไซต์งาน ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ CSA ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผู้ใช้
ตอบ ใช่ ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน Wiha 32800 นี้มีกล่องกันน้ำแบบหล่อสำหรับใช้ในงานกลางแจ้งและในที่ทำงาน
ตอบ ใช่ กระเป๋าพกพาของชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน Wiha 32800 สามารถล็อคได้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องมือ
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.