WIHA TOOLS 32879 ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน |
สูงสุด ใช้แรงดันไฟฟ้า | 1000 VAC |
จำนวนชิ้น | 25 |
รวมไดรเวอร์อ่อนนุช | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 มม., 8 มม., 10 มม., 13 มม. |
รวมคีม | คีมปากจิ้งจก 9 ", คีมปากจิ้งจก 8", คีมปากแหลมยาว 8 ", คีมปอก 6-5 / 16" |
ปกป้อง | ป้องกันไฟฟ้าช็อตได้ถึง 1000V |
รวมไขควง | (3) ไขควงปากแบน: 3, 4.5, 6 มม., (2) ไขควงปากแฉก: # 1, # 2, (2) ไขควงโรเบิร์ตสันสแควร์ Recess: # 1, # 2, (2) ตัวขับเทอร์มินัลร่องปากแฉก: # 1, # 2 |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กล่อง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | รวมไดรเวอร์อ่อนนุช | รวมซ็อกเก็ต | รวมที่เก็บเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | ใช่ | ฿10,514 | ||
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | ใช่ | ฿17,599 | ||
32867 | - | 10 | - | - | ใช่ | ฿19,486 | ||
32868 | - | 10 | - | - | ใช่ | ฿21,372 | ||
32869 | - | 14 | - | - | ใช่ | ฿23,752 | ||
32800 | 3 / 8 " | 80 | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 มม., 5.5 มม., 6 มม., 7 มม., 8 มม., 10 มม., 13 มม. | (14) 3/8" Dr 12 pt. ลูกบ๊อกซ์: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 มม | ใช่ | ฿95,846 | ||
32875 | - | 5 | - | - | ใช่ | ฿9,469 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.