ไวฮา 32923 | คีมปากแหลม 8 2-3/4 ปาก | 26x260 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WIHA TOOLS 32923 คีมปากแหลม 8 2-3/4 ปาก | AB8RCW 26X260

WIHA TOOLS 32923 คีมปากแหลม 8 2-3/4 ขากรรไกร

In Stock
รายการ: AB8RCW รุ่น: 32923ข้ามอ้างอิง: 26X260
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
฿2,759 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลมหุ้มฉนวน
ความสามารถในการตัด / วัสดุ8 AWG / ทองแดง
สีของมือจับสีแดง / เหลือง
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2.75 "
ประเภทขากรรไกรหยัก
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุวางเหล็กหลอม
สูงสุด เปิดกราม3-1 / 16 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง27 / 64 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าVN

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WIHA TOOLS 32923 คีมปากแหลม 8 2-3/4 ขากรรไกร
฿2,759 / หน่วย