จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON D28-04-FLG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 1/2 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ | CH6NUT 55CR08

WILKERSON D28-04-FLG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น, 1/2 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ

In Stock
รายการ: CH6NUT รุ่น: D28-04-FLG0Bข้ามอ้างอิง: 55CR08

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿14,855 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator / Lubricator
ระยะการปรับ0 ถึง 125 psi
วัสดุชามโลหะที่มีมาตรวัดสายตา
ขนาดชาม3 ออนซ์
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 5
แม็กซ์ ไหล112 cfm
สูงสุด ความดันขาเข้า250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา ฉ
จำนวนชิ้น2
ความสูงโดยรวม11.5 "
ความกว้างโดยรวม6.12 "
ความยาวท่อ100 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดชามขนาดการเชื่อมต่อแม็กซ์ ไหลสูงสุด ความดันขาเข้าแม็กซ์ ชั่วคราวจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมราคา
WILKERSON C08-02-FKG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 1/4 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "ออนซ์ 0.61 / 4 "27 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา ฉ36.25 "฿8,506
WILKERSON C08-02-FLG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 1/4 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "ออนซ์ 0.61 / 4 "27 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา ฉ36.25 "฿9,300
WILKERSON C18-02-FKG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 1/4 NPT, 42 Cfm สูงสุด ไหล | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "ออนซ์ 1.71 / 4 "42 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา ฉ39"฿11,372
WILKERSON C18-02-FLG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 1/4 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "ออนซ์ 1.71 / 4 "42 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา ฉ39"฿12,884
WILKERSON C18-03-FKG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 3/8 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "ออนซ์ 1.73 / 8 "70 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา ฉ39"฿12,954
WILKERSON C18-03-FLG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 3/8 NPT, 70 Cfm สูงสุด ไหล | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "ออนซ์ 1.73 / 8 "70 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา ฉ39"฿14,103
WILKERSON C18-04-FKG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/น้ำมันหล่อลื่น, 1/2 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "ออนซ์ 4.11 / 2 "85 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา ฉ39"฿11,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON D28-04-FLG0B ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น, 1/2 NPT, ช่วงการปรับ 0 ถึง 125 Psi, การบำบัดอากาศ
฿14,855 / หน่วย