Wilkerson Er09-02-00c0 | เรกูเลเตอร์ตามสัดส่วน 1/4 นิ้ว 0-30psi | 6thw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON ER09-02-00C0 Proportional Regulator 1/4 นิ้ว 0-30psi | AF2GLL 6THW8

WILKERSON ER09-02-00C0 ตัวควบคุมสัดส่วน 1/4 นิ้ว 0-30psi

In Stock
รายการ: AF2GLL รุ่น: ER09-02-00C0ข้ามอ้างอิง: 6THW8
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
฿59,910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมสัดส่วน
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ระยะการปรับ0 ถึง 30 psi
กรงขังIP65
ความสูง5.55 "
ตัวบ่งชี้ไฟ LED ในตัว
สัญญาณอินพุต0-10V หรือ 4-20 mA
แรงดันไฟฟ้าอินพุตVDC 24
แม็กซ์ ไหล35 cfm
แม็กซ์ ความดัน45 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
NPT1 / 4 "
การใช้พลังงานW 1.1
ชั่วคราว พิสัย32 ถึง 122 องศา F
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์
ความกว้าง2.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าNL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะการปรับแม็กซ์ ความดันราคา
WILKERSON ER09-02-0000 ตัวปรับสัดส่วน 1/4 นิ้ว 0-145psi | AF2GLM 6THW9 ER09-02-00000 ถึง 145 PSI150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿54,515

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON ER09-02-00C0 ตัวควบคุมสัดส่วน 1/4 นิ้ว 0-30psi
฿59,910 / หน่วย