จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON F30-08-G00 แผ่นกรองอากาศอัด 200 Psi หน้ากว้าง 4.8 นิ้ว | AE8GFV 6D789

WILKERSON F30-08-G00 ไส้กรองอากาศอัด 200 Psi กว้าง 4.8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8GFV รุ่น: F30-08-G00ข้ามอ้างอิง: 6D789
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
฿11,746 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโลหะที่มีมาตรวัดสายตา
ขนาดชามออนซ์ 26
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ1"
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 5
แม็กซ์ ไหล280 cfm
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม9.8 "
ความกว้างโดยรวม4.8 "
ขนาดท่อ1 "NPT
ขนาดขนาดจัมโบ้

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุชามขนาดชามแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
WILKERSON F35-0C-000 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 7.8 นิ้ว | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTโลหะออนซ์ 1201180 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F19.07 "7.8 "฿33,203
WILKERSON F35-0B-000 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 7.8 นิ้ว | AE7XFT 6B279 F35-0B-0001-1 / 2 "NPTโลหะออนซ์ 1201050 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F19.07 "7.8 "฿36,341
WILKERSON F30-08-000 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi หน้ากว้าง 4.8 นิ้ว | AE7XFU 6B280 F30-08 000-1 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 26280 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F9.8 "4.8 "฿11,483
WILKERSON F30-06-000 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi หน้ากว้าง 4.8 นิ้ว | AE7XFV 6B281 F30-06 000-3 / 4 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 26260 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F9.8 "4.8 "฿8,319
WILKERSON F30-06-G00 แผ่นกรองอากาศอัด 200 Psi หน้ากว้าง 4.8 นิ้ว | AE8GFU 6D788 F30-06-G003 / 4 "NPTโลหะที่มีมาตรวัดสายตาออนซ์ 26260 cfm200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา F9.8 "4.8 "฿11,729

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON F30-08-G00 ไส้กรองอากาศอัด 200 Psi กว้าง 4.8 นิ้ว
฿11,746 / หน่วย