Wilkerson Sb2-04-kyss | ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 8.59 นิ้ว สูง 2.50 นิ้ว กว้าง | 2kej1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON SB2-04-KYSS ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 8.59 นิ้วความกว้าง 2.50 นิ้ว | AC2HDA 2KEJ1

WILKERSON SB2-04-KYSS ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 8.59 นิ้ว H กว้าง 2.50 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC2HDA รุ่น: SB2-04-KYSSข้ามอ้างอิง: 2KEJ1
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
฿62,897 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator
ลูกบิดปรับที-แฮนเดิล
ระยะการปรับ0 ถึง 60 psi
วัสดุชามเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดชามออนซ์ 4.0
กรองคะแนนไมครอน 5
พอร์ตเกจ1 / 4 "
แม็กซ์ ไหล72 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม8.59 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ขนาดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวระยะการปรับวัสดุชามความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อขนาดขนาดชามราคา
WILKERSON SB1-02-LYSS ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 6.25 นิ้วความกว้าง 1.56 นิ้ว | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-ลีสส์150 องศา F0 ถึง 125 psiเหล็กกล้าไร้สนิม6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTขนาดเล็กออนซ์ 1.0฿26,078
WILKERSON SB1-02-KYSS ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 6.25 นิ้วความกว้าง 1.56 นิ้ว | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 องศา F0 ถึง 60 psiเหล็กกล้าไร้สนิม6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTขนาดเล็กออนซ์ 1.0฿24,872
WILKERSON SB2-04-LYSS ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ 8.59 นิ้วความกว้าง 2.50 นิ้ว | AC2HCZ 2KEH9 SB2-04-ลีสส์150 องศา F0 ถึง 125 psiเหล็กกล้าไร้สนิม8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandard ออนซ์ 4.0฿70,838
WILKERSON BB3-02-FK00 ฟิลเตอร์ / ตัวควบคุม 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 บีบี3-02-FK00125 องศา F5 ถึง 125 psiโพลีคาร์บอเนต6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-ออนซ์ 0.4฿2,538
WILKERSON B08-02-FK00B Filter-Regulator, 1/4 NPT, 5 ไมครอน, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 องศา ฉ0 ถึง 125 psi-7"1.56 "--ออนซ์ 0.4฿2,556
WILKERSON B08-02-FL00B ตัวกรอง-ตัวควบคุม, 1/4 NPT, 5 ไมครอน, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 องศา ฉ0 ถึง 125 psi-7"1.56 "--ออนซ์ 0.4฿2,779
WILKERSON B18-02-FL00B Filter-Regulator, 1/4 NPT, 5 ไมครอน, 250 Psi, 140 Cfm | CH6NKT 55CR18 B18-02-FL00B150 องศา ฉ0 ถึง 125 psiโลหะที่มีมาตรวัดสายตา10.31 "2.37 "--ออนซ์ 1.7฿5,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON SB2-04-KYSS ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์ 8.59 นิ้ว H กว้าง 2.50 นิ้ว
฿62,897 / หน่วย