Wilkerson Sr2-04-las0 | ตัวปรับลม 1/2 นิ้ว Npt 80 Cfm 300 Psi | 2keh5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON SR2-04-LAS0 Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH 5

WILKERSON SR2-04-LAS0 หัวปรับลม 1/2 นิ้ว Npt 80 Cfm 300 Psi

In Stock
รายการ: AC2HCV รุ่น: SR2-04-LAS0อ้างอิงข้าม: 2KEH5
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
฿60,737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลม
ลูกบิดปรับที-แฮนเดิล
ระยะการปรับ0 ถึง 125 psi
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
พอร์ตเกจ1 / 4 "NPT
แม็กซ์ ไหล80 cfm
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม6.08 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.43 "
ความกว้างโดยรวม2.34 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
UPC094705087961
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8481100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁระยะการปรับวัสดุของตัวเครื่องความกว้างโดยรวมขนาดท่อการออกแบบวาล์วช่วงการไหลช่วงความสูงราคา
WILKERSON SR1-02-LAS0 Air Regulator 1/4 นิ้ว Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 ถึง 125 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1.56 "1 / 4 "NPTไม่สมดุล--฿20,227
WILKERSON SR1-02-KAS0 Air Regulator 1/4 นิ้ว Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 ถึง 60 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1.56 "1 / 4 "NPTไม่สมดุล--฿19,922
WILKERSON SR2-04-KAS0 Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6 SR2-04-KAS02.43 "0 ถึง 60 psiเหล็กกล้าไร้สนิม2.34 "1 / 2 "NPTสมดุลย์--฿58,543
WILKERSON R21-02-000 Air Regulator 1/4 นิ้ว Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02 000--0 ถึง 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTสมดุลย์--฿7,825
WILKERSON R21-03-000 Air Regulator 3/8 นิ้ว Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC 15 R21-03 000--0 ถึง 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTสมดุลย์--฿7,516
WILKERSON R21-04-000 Air Regulator 1/2 นิ้ว Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC 16 R21-04 000--0 ถึง 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTสมดุลย์--฿7,825
WILKERSON R21-06-000 Air Regulator 3/4 Inch Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC 17 R21-06 000--0 ถึง 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTสมดุลย์--฿7,825

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON SR2-04-LAS0 หัวปรับลม 1/2 นิ้ว Npt 80 Cfm 300 Psi
฿60,737 / หน่วย