Wilkerson X01-04-m00 | วาล์วเดรนอัตโนมัติ 1/2 Npt 200 Psi | 5z620 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILKERSON X01-04-M00 ออโต้เดรนวาล์ว 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBU 5Z620

WILKERSON X01-04-M00 วาล์วเดรนอัตโนมัติ 1/2 Npt 200 Psi

In Stock
รายการ: AE7LBU รุ่น: X01-04-M00ข้ามอ้างอิง: 5Z620
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
฿17,804 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายน้ำอัตโนมัติ
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสี
ความจุชาม1 คิว
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที ความดัน20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 ถึง 150 องศา F
ความลึกโดยรวม4.75 "
Dia โดยรวม4.75 "
ความสูงโดยรวม8.5 "
ความกว้างโดยรวม4.75 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.21
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)30.23
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8421990080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ท่อระบายน้ำ Dia. (1/8 ")
  • อัตราการระบายน้ำที่ 100 PSI (150 gpm)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกโดยรวมDia โดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
WILKERSON XB3-04-M00B ออโต้เดรนวาล์ว 1/2 Npt 200 Psi | AE7LBT 5Z617 XB3-04-M00B3"3"7"3 1 / 16 "฿8,931

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILKERSON X01-04-M00 วาล์วเดรนอัตโนมัติ 1/2 Npt 200 Psi
฿17,804 / หน่วย