WILKINS 3-500XL วาล์วลดแรงดันน้ำ 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วลดแรงดันน้ำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ยูเนี่ยน x FNPT |
ความสูง | 16 " |
ความยาว | 11.125 " |
วัสดุ | ตะกั่วทองแดงต่ำ |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาดท่อ | 3" |
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงการปรับความดัน | 25 ถึง 75 psi |
เครื่องกรองน้ำ | ไม่ |
ประเภทวาล์ว | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.