WILTON TOOLS 1550 ปากกาจับชิ้นงานอเนกประสงค์แบบหมุนได้ 5 นิ้ว Jaw Ductile Iron
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คีมจับแบบรวม |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ถอดเปลี่ยนได้ |
ความกว้างของขากรรไกร | 5" |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ การเปิด | 5-1 / 4 " |
รูยึด Dia. | 1 / 2 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 4 |
ความสูงโดยรวม | 9.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.875 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.5 " |
ความจุท่อ | 1/4" to 2-1/2" |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 3.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.89 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1560 | 6" | 9 13 / 16 " | 16.625 " | 9.75 " | 4.125 " | ฿38,379 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.