WILTON TOOLS 21436 ค้อนเลื่อน 14 ปอนด์ 36 นิ้ว ยาง/เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ค้อนคู่หน้า |
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | 3" |
สีของมือจับ | Black |
จัดการออกแบบ | ที่จับกันลื่น |
จัดการวัสดุ | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า |
หัวสี | สวัสดี Vis Green |
ความยาวหัว | 7" |
วัสดุหัว | เหล็กหลอม |
น้ำหนักหัว | 14 ปอนด์ |
ความกว้างหัว | 3" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 731325179224 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8205206000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างหัว | เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า | จัดการออกแบบ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | จัดการวัสดุ | หัวสี | ความยาวหัว | วัสดุหัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20212 | 2" | 2" | ที่จับกันลื่น | 14 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 4" | เหล็กหลอม | ฿4,676 | ||
20412 | 2.125 " | 2.125 " | ที่จับกันลื่น | 12 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 2.5 " | เหล็กหลอม | ฿5,220 | ||
20416 | 2.5 " | 2.5 " | ที่จับกันลื่น | 18 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 5" | เหล็กหลอม | ฿6,349 | ||
20624 | 2.25 " | 2.25 " | ที่จับกันลื่น | 24 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 3" | เหล็กหลอม | ฿8,111 | ||
20630 | 3" | 3" | ที่จับกันลื่น | 32 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 5" | เหล็กหลอม | ฿8,705 | ||
20824 | 2.5 " | 2.5 " | ที่จับกันลื่น | 24 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 3" | เหล็กหลอม | ฿8,775 | ||
20830 | 3" | 3" | ที่จับกันลื่น | 32 " | ยางวัลคาไนซ์และเหล็กกล้า | สวัสดี Vis Green | 6" | เหล็กหลอม | ฿9,289 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.