Wilton Tools 86820 | แอลซี12 | แคลมป์บาร์ Deep L-clamp 12 นิ้ว 1770 Lb | 41d467 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WILTON TOOLS 86820 บาร์แคลมป์แคลมป์ตัวแอลลึก 12 นิ้ว 1770 ปอนด์ | AD4CCG 41D467 / LC12

WILTON TOOLS 86820 แคลมป์ตัวแอลลึก 12 นิ้ว 1770 ปอนด์

In Stock
รายการ: AD4CCG รุ่น: 86820ข้ามอ้างอิง: 41D467 / LC12
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
฿4,851 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่หนีบก้านโยก
วัสดุบาร์เหล็ก
ขนาดบาร์1-3 / 16 x 9/16 นิ้ว
ความหนาของแท่ง (นิ้ว)1-3/16 x 9/16
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)9/16
แคลมป์หน้า (นิ้ว)1-1/4
พื้นผิวยึด D (นิ้ว)1-1/4
พื้นผิวยึด W (นิ้ว)1-1/4
ความยาวจับ12 "
จัดการวัสดุวางเหล็กหลอม
ความจุโหลด1770 ปอนด์
สูงสุด เปิดกราม12 "
ความดันหนีบที่กำหนด1770 ปอนด์
ขนาดรางที่กำหนด (นิ้ว)1-3/16 x 9/16
การเปิด12 ใน
ประเภท PadFlat
แกนหมุน Dia3/4 นิ้ว
แผ่นหมุน1-1 / 4 นิ้ว
ประเภทการหมุนบอลและซ็อกเก็ต
ความลึกในลำคอ5-1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนL-Clamp ลึก
ความกว้าง1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)42.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.62
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวจับความจุโหลดสูงสุด เปิดกรามความลึกในลำคอชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
WILTON TOOLS 86800 บาร์แคลมป์ Ratchet F-clamp 4 นิ้ว 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 ปอนด์12 "2-3 / 8 "วงล้อ F-Clamp7 / 8 "฿2,995
WILTON TOOLS 86810 บาร์แคลมป์ Ratchet F-clamp 8 นิ้ว 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "ปอนด์ 120020 "4"วงล้อ F-Clamp1"฿4,043
WILTON TOOLS 86830 บาร์แคลมป์แคลมป์ตัวแอลลึก 20 นิ้ว 1770 ปอนด์ | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 ปอนด์24 "4-3 / 4 "L-Clamp ลึก1.5 "฿5,427

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WILTON TOOLS 86820 แคลมป์ตัวแอลลึก 12 นิ้ว 1770 ปอนด์
฿4,851 / หน่วย