WILTON TOOLS CBV-100 ปากกาจับชิ้นงานแบบพกพา ปากจับหมุนได้ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Vise แบบพกพา |
ประเภทของฐาน | แคลมป์บนหมุน |
คะแนนหน้าที่ | งานเบา |
หน้ากราม | ร่อง |
ประเภทขากรรไกร | ถอดเปลี่ยนได้ |
ความกว้างของขากรรไกร | 4" |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ การเปิด | 2-1 / 4 " |
รูยึด Dia. | 0 |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 1 |
ความสูงโดยรวม | 10.125 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.375 " |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 45 |
ความลึกในลำคอ | 2" |
UPC | 094701252264 |
ประเภทปากกาจับ | Super Junior |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CZ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกในลำคอ | ประเภทของฐาน | ประเภทขากรรไกร | ความกว้างของขากรรไกร | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2.625 " | แคลมป์ออน | คงที่ | 3" | เหล็กหล่อ | 6.75 " | 3.75 " | 6.75 " | ฿3,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.