WILTON TOOLS WS6 Workshop ปากกาจับชิ้นงานเหล็กดัดแบบหมุนได้ 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบเวิร์กช็อป |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ถอดเปลี่ยนได้ |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
วัสดุ | เหล็กดัด |
แม็กซ์ การเปิด | 6" |
รูยึด Dia. | Standard |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 4 |
ความสูงโดยรวม | 9.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.75 " |
ความจุท่อ | 5/8 to 2-1/2" |
กลับได้ | ไม่ |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 3.5 " |
ประเภทปากกาจับ | ประโยชน์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกในลำคอ | คะแนนหน้าที่ | ความกว้างของขากรรไกร | รูยึด Dia. | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | มุมหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS4 | 2.75 " | หน้าที่มาตรฐาน | 4" | Standard | 6.5 " | 7.625 " | 14.625 " | องศา 360 | ฿13,803 | ||
WS5 | 3" | หน้าที่มาตรฐาน | 5" | Standard | 8.437 " | 15.437 " | 8.625 " | องศา 360 | ฿16,272 | ||
WS8 | 4" | หน้าที่มาตรฐาน | 8" | Standard | 11.437 " | 22.25 " | 9 5 / 16 " | องศา 360 | ฿33,145 | ||
เอสบีวี-100 | 2" | งานเบา | 4" | 7 / 16 " | 5 5 / 16 " | 10.125 " | 5 5 / 16 " | องศา 45 | ฿7,381 | ||
เอสบีวี-65 | 1.75 " | - | 2.5 " | - | 4.88 " | 9.375 " | 5.75 " | องศา 45 | ฿6,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.