Winco 16n3wp7 | แท่นปรับระดับ, M16, ความยาวโบลท์ขนาด 3.86 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางฐานขนาด 1.97 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINCO 16N3WP7 Leveling Mount, M16, ความยาวโบลต์ขนาด 3.86 นิ้ว, ขนาดฐาน 1.97 นิ้ว | CR6EYF 805V54

WINCO 16N3WP7 Leveling Mount, M16, ความยาวสลักเกลียวขนาด 3.86 นิ้ว, ขนาดฐาน 1.97 นิ้ว Dia

In Stock
รายการ: CR6EYF รุ่น: 16N3WP7ข้ามอ้างอิง: 805V54
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
฿1,357 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเมาท์ปรับระดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว Bolt ความยาว ธรรมดา | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKติด฿1,957
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK ตีนผีปรับระดับ ทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว Bolt ความยาว ธรรมดา | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKติด฿2,314
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK ตีนผีปรับระดับ ทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว Bolt ความยาว ธรรมดา | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKติด฿3,297
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKติด฿1,498
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKติด฿1,667
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK ตีนผีปรับระดับ รูปทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKติด฿1,325
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK ตีนผีปรับระดับ ทรงหยดน้ำ 1/2 นิ้ว-13 ขนาด 2.95 นิ้ว ความยาวสลักเกลียว สแตนเลส | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKติด฿1,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINCO 16N3WP7 Leveling Mount, M16, ความยาวสลักเกลียวขนาด 3.86 นิ้ว, ขนาดฐาน 1.97 นิ้ว Dia
฿1,357 / หน่วย