WINSMITH E13XWNS 30:1 ตัวลดความเร็ว ไดรฟ์ทางอ้อม 30 1
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
เจาะ Dia | 3 / 4 " |
หน้าที่ | washdown |
เสร็จสิ้น | ระบบเคลือบอีพ็อกซี่ |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1725 |
การหล่อลื่น | โมบิลไกลกอยล์ (R) 460 |
สูงสุด ป้อน HP | 0.3 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 276 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 276 นิ้ว --lb. |
การติด | สากล |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 58 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 30:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 3 / 4 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 1.75 " |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | 276 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | 209 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 290 ปอนด์ |
การหมุน | กลับได้ |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | เอาต์พุตคู่ |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ไดรฟ์ทางอ้อม |
ระยะศูนย์หนอน | 1.33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
รหัส HS | 8483905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | เจาะ Dia | สูงสุด ป้อน HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 2 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20XWNS 60: 1 | - | 1" | 0.3 | - | - | 528 นิ้ว --lb. | 400 นิ้ว --lb. | - | ฿33,564 | |
E26XWNS 60: 1 | - | 1.25 " | 0.75 | - | 846 นิ้ว --lb. | 558 นิ้ว --lb. | - | - | ฿43,385 | |
E30XWNS 60: 1 | 1766 นิ้ว --lb. | 1.375 " | 1 | - | 883 นิ้ว --lb. | - | - | - | ฿57,327 | |
E20XWNS 50: 1 | - | 1" | 0.5 | - | 706 นิ้ว --lb. | 466 นิ้ว --lb. | 353 นิ้ว --lb. | - | ฿33,564 | |
E30XWNS 50: 1 | 1537 นิ้ว --lb. | 1.375 " | 1.5 | 2305 นิ้ว --lb. | 768 นิ้ว --lb. | - | - | - | ฿53,898 | |
E13XWNS 40: 1 | - | 3 / 4 " | 0.25 | - | - | - | 256 นิ้ว --lb. | - | ฿27,825 | |
E20XWNS 40: 1 | - | 1" | 0.5 | - | 585 นิ้ว --lb. | 386 นิ้ว --lb. | 292 นิ้ว --lb. | - | ฿33,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.