AUTONICS BWP20-12P Area Sensor Pnp พลาสติก 20 มม. 12 Beam
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์บริเวณ |
ระยะห่างของลำแสง | 20mm |
การเชื่อมต่อสายเคเบิล | 4 สายเปลือย |
ความยาวของสาย | 3m |
ประเภทวงจร | PNP เปิดสะสม |
ความลึก | 22.6mm |
ความสูง | 270mm |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
อัตราส่วน IP | 40 |
แหล่งกำเนิดแสง | LED อินฟราเรด |
สูงสุด โหลดปัจจุบัน | 100mA |
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง | 0.1 ถึง 5m |
นาที. ขนาดเป้าหมาย | วัสดุทึบแสง 30 มม |
จำนวนคาน | 12 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 ถึง 60 องศา C. |
โหมดการแสดงผล | เปิดไฟ |
ความสูงโดยรวม | 290mm |
แหล่งพลังงาน | 12 ถึง 24 VDC |
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน | 270mm |
เวลาตอบสนอง | 6 มิลลิวินาที |
ช่วงเซ็นเซอร์ | 0.10 ถึง 5.00m |
ความกว้าง | 28.6mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7 |
รหัส HS | 8541408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.