Autonics Bwp20-12 | เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Npn พลาสติก 20mm 12 Beam | 32w343 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn Plastic 20mm 12 Beam | AC6DCK 32 วัตต์ 343

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn พลาสติก 20 มม. 12 Beam

In Stock
รายการ: AC6DCK รุ่น: BWP20-12ข้ามอ้างอิง: 32W343
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
฿44,421 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์บริเวณ
ระยะห่างของลำแสง20mm
การเชื่อมต่อสายเคเบิล4 สายเปลือย
ความยาวของสาย3m
ประเภทวงจรNPN เปิดสะสม
ความลึก22.6mm
ความสูง270mm
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
อัตราส่วน IP40
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง0.1 ถึง 5m
นาที. ขนาดเป้าหมายวัสดุทึบแสง 30 มม
จำนวนคาน12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 ถึง 60 องศา C.
โหมดการแสดงผลเปิดไฟ
ความสูงโดยรวม290mm
แหล่งพลังงาน12 ถึง 24 VDC
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน270mm
เวลาตอบสนอง6 มิลลิวินาที
ช่วงเซ็นเซอร์0.10 ถึง 5.00m
ความกว้าง28.6mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)40
ความยาวเรือ (ซม.)12
ความกว้างของเรือ (ซม.)7
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • การบริโภคในปัจจุบัน (80mA)
  • สูงสุด โหลดแรงดันไฟฟ้า (30VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทวงจรความสูงความสูงโดยรวมราคา
AUTONICS BWP20-12P Area Sensor Pnp พลาสติก 20mm 12 Beam | AC6DCL 32W344 BWP20-12PPNP เปิดสะสม270mm290mm-
RFQ
AUTONICS BWP20-20P Area Sensor Pnp พลาสติก 20mm 20 Beam | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PPNP เปิดสะสม430mm450mm-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn พลาสติก 20 มม. 12 Beam
฿44,421 / หน่วย