WINSMITH E30MWNS 60:1 56C/140TC ตัวลดความเร็ว C-face 56c/140tc 60 1
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
เจาะ Dia | 1.375 " |
หน้าที่ | washdown |
เสร็จสิ้น | ระบบเคลือบอีพ็อกซี่ |
กรอบ | 56C / 140TC |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1725 |
การหล่อลื่น | โมบิลไกลกอยล์ (R) 460 |
สูงสุด ป้อน HP | 1 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 1766 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 1766 นิ้ว --lb. |
การติด | สากล |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 29 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 60:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 1.375 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 3.5 " |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | 1766 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | 883 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 1325 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 1350 ปอนด์ |
การหมุน | กลับได้ |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | เอาต์พุตคู่ |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
ระยะศูนย์หนอน | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.97 |
รหัส HS | 8483405010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของเพลาขาออก | เจาะ Dia | กรอบ | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E24MWNS 100: 1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | - | 533 นิ้ว --lb. | ฿45,932 | |
E26MWNS 100: 1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 744 นิ้ว --lb. | 564 นิ้ว --lb. | ฿51,819 | |
E35MWNS 100: 1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | - | - | 1243 นิ้ว --lb. | 821 นิ้ว --lb. | - | ฿57,327 | |
E24MWNS 80: 1 56C | 2.875 " | 1.25 " | 56C | - | - | - | 638 นิ้ว --lb. | 484 นิ้ว --lb. | ฿43,185 | |
E26MWNS 80: 1 56C | 3.125 " | 1.25 " | 56C | - | - | 979 นิ้ว --lb. | 646 นิ้ว --lb. | - | ฿51,819 | |
E35MWNS 80: 1 56C | 4" | 1.75 " | 56C | 2146 นิ้ว --lb. | - | - | - | - | ฿59,560 | |
E13MWNS 60: 1 56C | 1.75 " | 3 / 4 " | 56C | - | - | - | - | - | ฿32,966 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.