WINSMITH E35MWSS 60:1 56C/140TC ตัวลดความเร็ว C-face 56c/140tc 60 1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
เจาะ Dia | 2.187 " |
หน้าที่ | washdown |
เสร็จสิ้น | ระบบเคลือบอีพ็อกซี่ |
กรอบ | 56C / 140TC |
อินพุต RPM | 1725 |
การหล่อลื่น | โมบิลไกลกอยล์ (R) 460 |
สูงสุด ป้อน HP | 2 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 3573 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 3573 นิ้ว --lb. |
การติด | สากล |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 29 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 60:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 2.187 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 4" |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | 1787 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | 2680 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุตที่ 2 HP | 3573 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 3/4 HP | 1340 นิ้ว --lb. |
โหลดมากเกินไป | 3186 ปอนด์ |
การหมุน | กลับได้ |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | กลวง |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
ระยะศูนย์หนอน | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8483905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของเพลาขาออก | เจาะ Dia | กรอบ | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/2 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP | แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20MWSS 5:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 173 นิ้ว --lb. | 259 นิ้ว --lb. | - | - | - | ฿47,505 | |
E20MWSS 10:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 343 นิ้ว --lb. | 515 นิ้ว --lb. | - | - | - | ฿50,716 | |
E20MWSS 20:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 650 นิ้ว --lb. | - | 325 นิ้ว --lb. | - | - | ฿50,916 | |
E20MWSS 30: 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 458 นิ้ว --lb. | 302 นิ้ว --lb. | - | ฿50,716 | |
E20MWSS 40: 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 585 นิ้ว --lb. | 386 นิ้ว --lb. | 292 นิ้ว --lb. | ฿50,716 | |
E20MWSS 50: 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 706 นิ้ว --lb. | 466 นิ้ว --lb. | 353 นิ้ว --lb. | ฿50,716 | |
E20MWSS 60: 1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | - | 528 นิ้ว --lb. | 400 นิ้ว --lb. | ฿50,716 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.