วินเทอร์ส Pem1300lf | เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 30 Psi | 36tv52 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINTERS INSTRUMENTS PEM1300LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 30 psi | AH7HFN 36TV52

WINTERS INSTRUMENTS PEM1300LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 30 psi

In Stock
รายการ: AH7HFN รุ่น: PEM1300LFอ้างไขว้: 36TV52
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
฿778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1/8 "MNPT
กดขนาด1.5 "
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
แอพพลิเคชันหลักไร้สารตะกั่ว
พิสัยเพื่อ 0 30
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 3-2-3%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่
  • ลักษณะ: Friction Bezel Ring

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดพิสัยราคา
WINTERS INSTRUMENTS PEM1299LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 15 psi | AH7HFM 36TV51 พีอีเอ็ม1299แอลเอฟ1.5 "เพื่อ 0 15฿778
WINTERS INSTRUMENTS PEM1301LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 60 psi | AH7HFP 36TV53 พีอีเอ็ม1301แอลเอฟ1.5 "เพื่อ 0 60฿778
WINTERS INSTRUMENTS PEM1320LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 100 psi | AH7HFQ 36TV54 พีอีเอ็ม1320แอลเอฟ1.5 "เพื่อ 0 100฿778
WINTERS INSTRUMENTS PEM1321LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 160 psi | AH7HFR 36TV55 พีอีเอ็ม1321แอลเอฟ1.5 "0 ถึง 160 psi฿778
WINTERS INSTRUMENTS PEM1322LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 200 psi | AH7HFT 36TV56 พีอีเอ็ม1322แอลเอฟ1.5 "เพื่อ 0 200฿778
WINTERS INSTRUMENTS PEM1323LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 300 psi | AH7HFU 36TV57 พีอีเอ็ม1323แอลเอฟ1.5 "เพื่อ 0 300฿778
WINTERS INSTRUMENTS PEM196LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว | AH7HHH 36TV93 พีอีเอ็ม196แอลเอฟ2"เพื่อ 0 15฿642

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1300LF เกจวัดแรงดัน 1-1/2 นิ้ว 0 ถึง 30 psi
฿778 / หน่วย