จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINTERS INSTRUMENTS PEM1440LF เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 160 psi | AH7HHD 36TV89

WINTERS INSTRUMENTS PEM1440LF เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 160 psi

In Stock
รายการ: AH7HHD รุ่น: PEM1440LFอ้างไขว้: 36TV89
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
฿783 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อเซ็นเตอร์แบ็ค
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
แอพพลิเคชันหลักไร้สารตะกั่ว
พิสัย0 ถึง 160 psi
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 3-2-3%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่
  • ลักษณะ: Friction Bezel Ring

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดพิสัยราคา
WINTERS INSTRUMENTS PEM1403LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 0 to 30 psi | AH7HGC 36TV65 พีอีเอ็ม1403แอลเอฟ2"เพื่อ 0 30฿574
WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 0 to 60 psi | AH7HGE 36TV67 พีอีเอ็ม1405แอลเอฟ2"เพื่อ 0 60฿574
WINTERS INSTRUMENTS PEM1407LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 0 to 100 psi | AH7HGG 36TV69 พีอีเอ็ม1407แอลเอฟ2"เพื่อ 0 100฿574
WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 0 to 160 psi | AH7HGJ 36TV71 พีอีเอ็ม1409แอลเอฟ2"0 ถึง 160 psi฿574
WINTERS INSTRUMENTS PEM1410LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 0 to 200 psi | AH7HGK 36TV72 พีอีเอ็ม1410แอลเอฟ2"เพื่อ 0 200฿574
WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 0 to 300 psi | AH7HGL 36TV73 พีอีเอ็ม1411แอลเอฟ2"เพื่อ 0 300฿574
WINTERS INSTRUMENTS PEM1429LF เกจวัดแรงดัน 2 นิ้ว 0 to 15 psi | AH7HGX 36TV83 พีอีเอ็ม1429แอลเอฟ2"เพื่อ 0 15฿574

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1440LF เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 160 psi
฿783 / หน่วย