วินเทอร์ส Pfq809lf | เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 Psi | 36tw22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WINTERS INSTRUMENTS PFQ809LF Gauge Pressure 2-1/2 Inch 0 to 1000 psi | AH7HJN 36TW22

WINTERS INSTRUMENTS PFQ809LF เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 psi

In Stock
รายการ: AH7HJN รุ่น: PFQ809LFอ้างไขว้: 36TW22
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
฿1,670 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
ประเภทเกจปากที่ถูก จำกัด
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 150 องศา F
แอพพลิเคชันหลักไร้สารตะกั่ว
พิสัยเพื่อ 0 1000
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.50%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ใช่
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่
  • ลักษณะ: ทนต่อแรงกระเพื่อม, ปากที่ จำกัด , ฝาจีบ, CRN ลงทะเบียน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดพิสัยราคา
WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 60 psi 2-1/2 Inch | AG9HHE 20JN44 PFQ803LF2.5 "เพื่อ 0 60฿1,670
WINTERS INSTRUMENTS PFQ804LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 100 psi 2-1/2 Inch | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "เพื่อ 0 100฿1,670
WINTERS INSTRUMENTS PFQ805LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 160 psi 2-1/2 Inch | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0 ถึง 160 psi฿1,670
WINTERS INSTRUMENTS PFQ806LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 200 psi 2-1/2 Inch | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "เพื่อ 0 200฿1,670
WINTERS INSTRUMENTS PFQ807LF เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300 psi 2-1/2 Inch | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "เพื่อ 0 300฿1,670
WINTERS INSTRUMENTS PFQ708LF เกจวัดแรงดัน 4 นิ้ว 0 to 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"เพื่อ 0 15฿3,222
WINTERS INSTRUMENTS PFQ709LF เกจวัดแรงดัน 4 นิ้ว 0 to 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"เพื่อ 0 30฿3,222

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ809LF เกจวัดแรงดัน 2-1/2 นิ้ว 0 ถึง 1000 psi
฿1,670 / หน่วย