วินเทอร์ส Tsw174lf. - เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | 20jn89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องดนตรีฤดูหนาว TSW174LF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFZ 20JN89

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AF6UFZ รุ่น: TSW174LF.อ้างไขว้: 20JN89
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
฿1,142 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิ
ความถูกต้อง1%
กรณีDial Type
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อเซ็นเตอร์แบ็ค
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด2.5 "
เอาท์พุตอุณหภูมิ
องค์ประกอบการตรวจจับไบ - เมทัลลิก
ก้าน Dia0.35 "
ลำต้นยาว1.6 "
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองไร้สารตะกั่ว (w / Thermowell)
ชั่วคราว พิสัย30 Degrees to 250 Degrees
วัสดุหน้าต่างกระจก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9025114000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งการเชื่อมต่อขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
เครื่องดนตรีฤดูหนาว TSW172LF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 1/2 นิ้ว Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LFตรง1 / 2 "NPT--40 Degrees to 280 Degrees฿2,155
เครื่องดนตรีฤดูหนาว TSW173LF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LFมุม1 / 2 "NPT--40 Degrees to 280 Degrees฿2,610
เครื่องดนตรีฤดูหนาว TSW174-2LF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UFY 20JN88 TSW174-2LF.เซ็นเตอร์แบ็ค1 / 2 "2"1.6 "30 Degrees to 250 Degrees฿1,109
เครื่องดนตรีฤดูหนาว TSW174-SWLF. เทอร์โมมิเตอร์อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt | AF6UGA 20JN90 TSW174-SWLFเซ็นเตอร์แบ็ค3 / 4 "2.5 "2"30 Degrees to 250 Degrees฿1,404

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WINTERS INSTRUMENTS TSW174LF. เทอร์โมมิเตอร์ อนาล็อก -40-110 องศา 3/4 นิ้ว Npt
฿1,142 / หน่วย