WIRECRAFTERS SD8812 ฉากกั้นห้องแบบลวดสานประตูสไลด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประตูเลื่อน |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | RIA |
การก่อสร้าง | 840 Specs - 2 x 1 "Rectangular, 10 ga. Woven Wire Mesh |
ความสูงของประตู | 8.02ft |
ขนาดประตู | 8W x 8 ฟุต H. |
ประเภทประตู | เลื่อน |
ความกว้างประตู | 8ft |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีเทา |
ฟังก์ชัน | อนุญาตให้เข้าถึงภายในกรงหรือผ่านกรงด้วยประตูสไลด์ |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 12ft |
วัสดุ | ลวดเหล็ก Crimped ทอตาข่าย |
โพสต์ความสูง | 12 '5-1 / 4 " |
โพสต์วัสดุ | ท่อเหล็ก |
ความกว้างของโพสต์ | 2" |
โพสต์ | 2 x 2 "x 14 ga. ท่อเหลี่ยม |
ความกว้าง | 8 '4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 7314496000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | ความสูง | โพสต์ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD388 | 8.02ft | 3ft | 8ft | 8 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | ฿39,249 | RFQ
|
SD488 | 8.02ft | 4ft | 8ft | 8 '5-1 / 4 " | 4 '4 " | ฿42,124 | RFQ
|
SD588 | 8.02ft | 5ft | 8ft | 8 '5-1 / 4 " | 5 '4 " | ฿50,180 | RFQ
|
SD688 | 8.02ft | 6ft | 8ft | 8 '5-1 / 4 " | 6 '4 " | ฿56,860 | RFQ
|
SD888 | 8.02ft | 8ft | 8ft | 8 '5-1 / 4 " | 8 '4 " | ฿61,599 | RFQ
|
SD1088 | 8.02ft | 1ft | 8ft | 8 '5-1 / 4 " | 10 '4 " | ฿74,330 | RFQ
|
SD31010 | 10.02ft | 3ft | 10ft | 10 '5-1 / 4 " | 3 '4 " | ฿49,218 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.