WIREMOLD ฐานร่องน้ำ DS4000-B
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานสนามแข่งรถ |
สี | สีเทา |
ความสูง | 2" |
รู Dia | 9.32 " |
ความยาว | 120 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | 2 |
ประเภทร่องน้ำ | เหล็ก |
หมวดหมู่ย่อย | ฐาน |
ความกว้าง | 5.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 308.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | จำนวนช่อง | หมวดหมู่ย่อย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4000WC | สีเทา | 1.58 " | คลิปลวด | 2.75 " | 2 | คลิป | 1.78 " | ฿174 | ||
DS4001 | สีเทา | 1.75 " | ข้อต่อแบบปรับให้พอดี | 6" | 2 | ข้อต่อ | 2.58 " | ฿436 | ||
DS4000C-DV | งาช้าง | 2.9 " | หน้าปก | 60 " | 1 | ครอบคลุม | 2.25 " | ฿1,049 | ||
DS4006-DV | งาช้าง | 2.15 " | คลิปตะเข็บ | 5.9 " | 2 | คลิป | 1" | ฿767 | ||
DS4006-DG | สีเทา | 2.15 " | คลิปตะเข็บ | 5.9 " | 2 | คลิป | 1" | ฿767 | ||
DS4010A-DV | งาช้าง | 3" | ทางเข้าสิ้นสุดการติดตั้ง | 5.9 " | 2 | ส่วนควบท้าย | 5.6 " | ฿3,068 | ||
DS4010B-DV | งาช้าง | 2.2 " | ปลายว่าง | 5.9 " | 2 | ส่วนควบท้าย | 1.1 " | ฿923 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.