WIREMOLD PN05L08V การล็อคบานพับร่องน้ำ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร่องน้ำชิ้นเดียว |
สี | งาช้าง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | วางเพดาน |
ประเภทปก | ล็อคสแน็ปอิน |
ความสูง | 0.625 " |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | พีวีซี |
จำนวนช่อง | 1 |
ประเภทร่องน้ำ | บานพับล็อค |
ความกว้าง | 1.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | จำนวนช่อง | ประเภทร่องน้ำ | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอเอฟอาร์บีซี-8 | สกรู | Black | - | 4 | เหล็ก | 6.875 " | เคลือบผง | 1 / 2 " | ฿33,231 | RFQ
| |
G6000B-10 | สกรู | สีเทา | Back Feed หรือ Entrance End | 1 หรือ 2 | ซีรี่ส์ 6000 | 4.75 " | การตกแต่งเสื้อคลุมที่ทนทานและทนทาน | 4" | ฿7,792 | RFQ
| |
V6000B-10 | สกรู | งาช้าง | Back Feed หรือ Entrance End | 1 หรือ 2 | ซีรี่ส์ 6000 | 4.75 " | การตกแต่งเสื้อคลุมที่ทนทานและทนทาน | 4" | ฿7,896 | RFQ
| |
PN03L08V | - | งาช้าง | วางเพดาน | 1 | บานพับล็อค | 0.812 " | - | 0.5 " | ฿1,238 | RFQ
| |
PN10L08V | - | งาช้าง | วางเพดาน | 1 | บานพับล็อค | 1.687 " | - | 0.812 " | ฿2,104 | RFQ
| |
300 | - | งาช้าง | - | 1 | - | 0.5 " | - | 0.375 " | ฿418 | ||
40N2B08V | - | งาช้าง | - | 2 | - | 4" | - | 2" | ฿4,826 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.