WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11/HL วาล์วปีกผีเสื้อ เหล็กคาร์บอน 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC |
Bolt Circle Dia | 11.75 " |
ตามมาตรฐาน | ASME B16.5, ASME B16.34 วาล์วเหล็ก, การรั่วไหลของวาล์วควบคุม ASME / FCI 70-2, MSS-SP - %% การหล่อคุณภาพ, หน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาหมวด A |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทการจัดการ | เกียร์ทำงาน |
วัสดุที่เป็น Liner | PTFE |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
ขนาดท่อ | 8" |
สไตล์ | ขนมปังเวเฟอร์ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ถึง 500 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8481803075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | ประเภทการจัดการ | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-B5110-02-S02-11/HL | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 6" | คันโยก | 4 | 3" | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿41,898 | ||
04-B5110-02-S02-11/HL | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 7.5 " | คันโยก | 8 | 4" | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿50,540 | ||
06-B5110-02-S02-11/HL | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 9.5 " | คันโยก | 8 | 6" | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿76,951 | ||
10-B5110-02-S02-11/WG | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 14.25 " | เกียร์ทำงาน | 12 | 10 " | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿203,063 | ||
12-B5110-02-S02-11/WG | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 17 " | เกียร์ทำงาน | 12 | 12 " | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿269,628 | ||
03-B5123-02-S02-11/HL | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 6" | คันโยก | 4 | 3" | กรกฎาคม | ฿83,014 | ||
04-B5123-02-S02-11/HL | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 7.5 " | คันโยก | 8 | 4" | กรกฎาคม | ฿99,940 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.