WKM DYNACENTRIC วาล์วผีเสื้อ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | Bolt Circle Dia | ประเภทการจัดการ | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06-B5110-02-S02-11/HL | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 9.5 " | คันโยก | 8 | 6" | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿72,330 | |
A | 12-B5110-02-S02-11/WG | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 17 " | เกียร์ทำงาน | 12 | 12 " | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿253,437 | |
A | 04-B5110-02-S02-11/HL | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 7.5 " | คันโยก | 8 | 4" | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿47,505 | |
A | 08-B5110-02-S02-11/HL | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 11.75 " | เกียร์ทำงาน | 8 | 8" | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿99,017 | |
A | 10-B5110-02-S02-11/WG | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 14.25 " | เกียร์ทำงาน | 12 | 10 " | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿190,869 | |
B | 03-B5110-02-S02-11/HL | เหล็กกล้าคาร์บอน A216 Gr.WCC | 6" | คันโยก | 4 | 3" | ขนมปังเวเฟอร์ | ฿39,382 | |
A | 08-B5123-02-S02-11/HL | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 11.75 " | คันโยก | 8 | 8" | กรกฎาคม | ฿199,614 | |
A | 10-B5123-02-S02-11/WG | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 14.25 " | คันโยก | 12 | 10 " | กรกฎาคม | ฿307,909 | |
A | 12-B5123-02-S02-11/WG | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 17 " | คันโยก | 12 | 12 " | กรกฎาคม | ฿397,394 | |
A | 06-B5123-02-S02-11/HL | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 9.5 " | คันโยก | 8 | 6" | กรกฎาคม | ฿149,174 | |
C | 03-B5123-02-S02-11/HL | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 6" | คันโยก | 4 | 3" | กรกฎาคม | ฿78,029 | |
A | 04-B5123-02-S02-11/HL | สแตนเลส A351 Gr. CF8M | 7.5 " | คันโยก | 8 | 4" | กรกฎาคม | ฿93,938 |
วาล์วผีเสื้อ
วาล์วปีกผีเสื้อประสิทธิภาพสูง WKM DynaCentric เป็นวาล์วราคาประหยัดและน้ำหนักเบาที่ใช้ในงานแรงดันสูงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ ก๊าซ และสารละลาย วาล์วปีกผีเสื้อเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและมาในรูปแบบเวเฟอร์แบบไม่มีหน้าแปลนและตัวดึงแบบเกลียว พวกเขามีการออกแบบแผ่นดิสก์สำหรับงานหนักที่สามารถทนต่อแรงเค้นสูงได้ และขอบของแผ่นดิสก์ที่กว้างทำให้มีพื้นที่การซีลที่มากขึ้น วาล์ว WKM มีตัวหยุดภายในที่ป้องกันความเสียหายของที่นั่งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นดิสก์ และยังทำให้มั่นใจได้ว่าแผ่นดิสก์อยู่ในตำแหน่งปิดที่เหมาะสม พวกเขามีการออกแบบกล่องบรรจุลึกพร้อมตัวยึดสแตนเลสและมีให้เลือกใช้กับ TFE Chevron หรือบรรจุภัณฑ์บีบอัดที่อุณหภูมิสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและซีลก้านบวก สปริงดิสก์ก้านส่วนล่างของวาล์วปีกผีเสื้อเหล่านี้รองรับการขยายตัวทางความร้อนและให้สายดินที่สม่ำเสมอ เลือกจากวาล์วปีกผีเสื้อที่หลากหลาย มีขนาดท่อ 3, 4, 10 และ 12 นิ้ว โดยมีรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิมให้เลือก Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองไอดีและตัวลดเสียง
- อุปกรณ์ตู้
- ประกอบท่ออากาศขด
- ตะกร้ารถบรรทุก
- อุปกรณ์แผ่นกรองสี
- แองเคอ
- ไส้กรองอากาศ
- เครื่องมือยกยานยนต์
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ยกฮาร์ดแวร์
- NORTH BY HONEYWELL หมวกคลุมเอี๊ยม Primair 100 Series
- RIDGID สายเคเบิลทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- LOC-LINE หัวฉีด Flex Hose Flare
- PASS AND SEYMOUR Flexcord Series อุปกรณ์จับยึดสายคลายเกลียวกันน้ำ
- HOFFMAN Spectra Cool N17 Series เครื่องปรับอากาศในร่มขนาดกะทัดรัด
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ปั๊มแบบปิด, JP, เฟสเดียว, กันหยดน้ำ, C Face Footed
- LEWISBINS ถังเก็บชิ้นส่วนที่ปลอดภัย ESD
- SPEAKMAN คอห่านประกอบ
- LINN GEAR สเตอร์ Type B สแตนเลส 35 โซ่
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-L, ขนาด 852, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman