Wmi Gds-150a-rf | ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบแผ่นแข็ง สีเทา | 6jy71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WM CASTER GDS-150A-RF ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบแข็ง สีเทา | AE9HXR 6JY71

WM CASTER GDS-150A-RF แผ่นแข็ง ล้อรองรับแรงกระแทก สีเทา

In Stock
รายการ: AE9HXR รุ่น: GDS-150A-RFอ้างไขว้: 6JY71

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿9,525 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบแผ่นแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
วัสดุกรอบอลูมิเนียมหล่อ
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-3/4 x 2-3/4"
โหลดคะแนน550 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/4 x 2-3/4"
ความสูงโดยรวม9 1 / 16 "
ขนาดแผ่น3-3/4 x 3-3/4"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลคู่
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 194 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อทูโทนช็อคชิพ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
WM CASTER GDS-200A-RF ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบแข็ง สีเทา | AE9HYA 6JY79 GDS-200A-RF10.625 "8"฿10,784

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WM CASTER GDS-150A-RF แผ่นแข็ง ล้อรองรับแรงกระแทก สีเทา
฿9,525 / หน่วย