Wmi Gds-200b-sf | ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบจานหมุน สีเทา | 6jy83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WM CASTER GDS-200B-SF จานหมุน ลูกล้อดูดซับแรงกระแทก สีเทา | AE9HYD 6JY83

WM CASTER GDS-200B-SF ลูกล้อรองรับแรงกระแทก สีเทา

In Stock
รายการ: AE9HYD รุ่น: GDS-200B-SFอ้างไขว้: 6JY83
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
฿11,326 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบจานหมุน
ประเภทเบรกที่เหยียบ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
วัสดุกรอบอลูมิเนียมหล่อ
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-3/4 x 2-3/4"
โหลดคะแนน550 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/4 x 2-3/4"
ความสูงโดยรวม10.625 "
ขนาดแผ่น3-3/4 x 3-3/4"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลคู่
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 194 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อทูโทนช็อคชิพ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของแผ่นสีหลักภายในระยะห่างของสลักเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
WM CASTER GDS-100B-SF ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบจานหมุน | AE9HXP 6JY69 GDS-100B-SF7 / 32 "Black2-5/16 x 2-5/16"4"1.187 "165 ปอนด์5 / 16 "2-5/16 x 2-5/16"฿5,997
WM CASTER GDS-150B-SF จานรองล้อดูดซับแรงกระแทก สีเทา | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "สีเทา2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 ปอนด์3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"฿10,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WM CASTER GDS-200B-SF ลูกล้อรองรับแรงกระแทก สีเทา
฿11,326 / หน่วย