Wmi Gds-100b-sf | ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบจานหมุน | 6jy69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WM CASTER GDS-100B-SF ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบจานหมุน | AE9HXP 6JY69

WM CASTER GDS-100B-SF ลูกล้อรองรับแรงกระแทกแบบจานหมุน

In Stock
รายการ: AE9HXP รุ่น: GDS-100B-SFอ้างไขว้: 6JY69
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
฿5,997 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบจานหมุน
ประเภทเบรกที่เหยียบ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
วัสดุกรอบอลูมิเนียมหล่อ
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5/16 x 2-5/16"
โหลดคะแนน165 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/16 x 2-5/16"
ความสูงโดยรวม6 5 / 16 "
ขนาดแผ่น2-7/8 x 2-7/8"
ความหนาของแผ่น7 / 32 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลคู่
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 194 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อทูโทนช็อคชิพ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของแผ่นสีหลักภายในระยะห่างของสลักเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
WM CASTER GDS-150B-SF จานรองล้อดูดซับแรงกระแทก สีเทา | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "สีเทา2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 ปอนด์3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"฿10,116
WM CASTER GDS-200B-SF จานหมุน ลูกล้อดูดซับแรงกระแทก สีเทา | AE9HYD 6JY83 GDS-200B-SF1 / 4 "สีเทา2-3/4 x 2-3/4"8"1 9 / 16 "550 ปอนด์3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"฿11,326

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WM CASTER GDS-100B-SF ลูกล้อรองรับแรงกระแทกแบบจานหมุน
฿5,997 / หน่วย