Wmi Gds-200b-ss | ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกก้านหมุน | 6jy85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WM CASTER GDS-200B-SS ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบก้านหมุน | AE9HYF 6JY85

WM CASTER GDS-200B-SS ลูกล้อรองรับแรงกระแทกก้านหมุน

In Stock
รายการ: AE9HYF รุ่น: GDS-200B-SSอ้างไขว้: 6JY85

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿16,864 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อดูดซับแรงกระแทกก้านหมุน
ประเภทเบรกที่เหยียบ
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
วัสดุกรอบอลูมิเนียมหล่อ
โหลดคะแนน550 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม10.625 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน DiaM16
ลำต้นยาว1.25 "
ประเภทก้านthreaded
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 194 องศา F
ขนาดเกลียวM16
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อทูโทนช็อคชิพ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างล้อสีหลักโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaความสูงโดยรวมก้าน Diaขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
WM CASTER GDS-100B-SS ลูกล้อดูดซับแรงกระแทกแบบก้านหมุนได้ | AE9HXM 6JY67 GDS-100B-SS1.187 "Black165 ปอนด์1 / 2 "6 5 / 16 "M12M124"฿9,046
WM CASTER GDS-150B-SS ขาล้อดูดซับแรงกระแทกแบบหมุนได้ | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "สีเทา550 ปอนด์5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"฿14,703

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WM CASTER GDS-200B-SS ลูกล้อรองรับแรงกระแทกก้านหมุน
฿16,864 / หน่วย