WOLO 810 Big Rig Horn Air Chrome Plated และ Black
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์ฮอร์นและระบบลมแรงดันสูง |
เดซิเบล | 125 เดซิเบล |
เสร็จสิ้น | แตรชุบโครเมี่ยมและถังพ่นสีดำ |
สำหรับการใช้งาน | รถบรรทุก |
ความสูง | 5" |
ความยาว | 17 " |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | หลังคา |
วัดความแรงบีบคั้น | 80 ถึง 110 PSI |
ชนิดภาพเขียน | โซลินอยด์ดำเนินการ |
แรงดันไฟฟ้า | 12 DC |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8512300020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.