WOLO 837 สามแตรรถไฟแตรอากาศ
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตรรถไฟสามแตร |
เดซิเบล | 152 เดซิเบล |
เสร็จสิ้น | Chrome |
สำหรับการใช้งาน | รถบรรทุกที่มีระบบแอร์ออนบอร์ด |
ความสูง | 11 " |
ความยาว | 16.5 " |
วัสดุ | ทองเหลือง |
การติด | เมาท์ภายนอก |
วัดความแรงบีบคั้น | 90 ถึง 110 PSI |
ชนิดภาพเขียน | อากาศ |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
ความกว้าง | 14.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 8512300020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.