<span Class='notranslate'>Wolo </span> 8506-32-2c2b2r | Led Hide-a-way Strobe Light Clear/blue/red | 45a258 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WOLO 8506-32-2C2B2R Led Hide-a-way Strobe Light Clear / น้ำเงิน / แดง | AD6FAN 45A258

WOLO 8506-32-2C2B2R Led Hide-a-way Strobe Light ใส/น้ำเงิน/แดง

In Stock
รายการ: AD6FAN Model: 8506-32-2C2B2Rข้ามอ้างอิง: 45A258
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
฿14,047 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแฟลชซ่อนทาง LED
วัสดุฐานพลาสติก ABS
สีชัดเจน / น้ำเงิน / แดง
วาดปัจจุบัน1.5 แอมป์
กะพริบต่อนาทีต่างๆ
ความสูง5.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก ABS
ชีวิตหลอดไฟ50,000 ชม.
ความยาว5.375 "
วัสดุเลนส์พลาสติก ABS
แสงส่องสว่างไม่ได้รับการจัดอันดับ
การติดถาวร
แรงดันไฟฟ้า12 ถึง 24 VDC
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)27.31
ความยาวเรือ (ซม.)26.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.95
รหัส HS8512204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันราคา
WOLO 8504-10CCCC ไฟแฟลชซ่อนทางซ่อน | AD6EZR 45A238 8504-10CCCCทูโทนช็อคชิพ1.54 แอมป์฿10,091
WOLO 8504-11CCAA ไฟแฟลชซ่อนทางซ่อน / อำพัน | AD6EZT 45A239 8504-11CCAAใส / อำพัน1.54 แอมป์฿11,246
WOLO 8504-12AAAA นำแสงแฟลชซ่อนทางไฟสีเหลืองอำพัน | AD6EZU 45A240 8504-12AAAAสีเหลืองอำพัน1.54 แอมป์฿11,881
WOLO 8504-13CCBB ไฟแฟลชซ่อนทางซ่อน / น้ำเงิน | AD6EZV 45A241 8504-13CCBBล้าง / สีน้ำเงิน1.54 แอมป์฿11,176
WOLO 8504-14BBBB ไฟแฟลชซ่อนทิศทางสีฟ้าอ่อน | AD6EZW 45A242 8504-14BBBBสีน้ำเงิน1.54 แอมป์฿11,995
WOLO 8504-15CCRR ไฟแฟลชซ่อนทางซ่อน / แดง | AD6EZX 45A243 8504-15CCRRล้าง / สีแดง1.54 แอมป์฿11,176
WOLO 8504-16RRRR นำแสงแฟลชซ่อนทางสีแดง | AD6EZY 45A244 8504-16RRRRสีแดง1.54 แอมป์฿11,736

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WOLO 8506-32-2C2B2R Led Hide-a-way Strobe Light ใส/น้ำเงิน/แดง
฿14,047 / หน่วย