WOODFORD MFG. B22CP-14 Frostproof Enclosed Dual Wall Hydrant 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวจ่ายน้ำแบบผนังคู่แบบปิดกันน้ำแข็ง |
วัสดุปลอกหุ้ม | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม |
ประเภทการจัดการ | Handwheel, Loose Key |
ขนาดขาเข้า | 1/2 "ถ้วยประสานหรือ MNPT |
ความยาว | 15.875 " |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 120 องศา F |
ขนาด Outlet | 3/4 "ท่อ |
ความหนาของผนัง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8481801050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการจัดการ | ขนาดขาเข้า | ชิ้น | ความยาว | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65P-8 | คีย์หลวม | 3/4 "FNPT | Hydrant ผนัง Frostproof | 12 " | 8" | ฿22,357 | |
65P-10 | คีย์หลวม | 3/4 "FNPT | Hydrant ผนัง Frostproof | 14 " | 10 " | ฿23,300 | |
65P-12 | คีย์หลวม | 3/4 "FNPT | Hydrant ผนัง Frostproof | 16 " | 12 " | ฿24,465 | |
65P-14 | คีย์หลวม | 3/4 "FNPT | Hydrant ผนัง Frostproof | 18 " | 14 " | ฿23,300 | |
บี65พี-8 | คีย์หลวม | 3/4 "FNPT | Hydrant ผนังปิด Frostproof | 8.375 " | 8" | ฿43,806 | |
บี65พี-12 | คีย์หลวม | 3/4 "FNPT | Hydrant ผนังปิด Frostproof | 12.375 " | 12 " | ฿44,741 | |
บี65พี-14 | คีย์หลวม | 3/4 "FNPT | Hydrant ผนังปิด Frostproof | 14.375 " | 14 " | ฿46,593 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.