WOODHEAD 1200870040 Cordset ปลายคู่ 4 ขั้ว ชายกับหญิง 24 AWG สาย PUR ยาว 2 ม.
รายการ: CH2HVF
รุ่น: 1200870040ข้ามอ้างอิง: 444031B09M020
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สายเคเบิล Dia. | 0.2 " |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | PUR |
ความยาวของสาย | 6.56 ฟุต |
ติดต่อวัสดุ | โลหะผสมทองแดง |
ประเภทคลัป | threaded |
จำนวนเสา | 4 |
วัสดุแหวน O | ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ |
ปฐมนิเทศ | 90 ปริญญา |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -25 ถึง 80 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | เพศชาย / หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 24 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สายเคเบิล Dia. | วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | ความยาวของสาย | ประเภทสายเคเบิ้ล | จำนวนเสา | ปฐมนิเทศ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200870593 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870483 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870639 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870032 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870031 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870267 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200870266 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.