WOODHEAD 1300070177 ชุดสายไฟปลายเดี่ยว 8 ขั้ว ตัวเมียถึงหางเปีย 22 AWG PVC สายเคเบิล ยาว 10 ม.
รายการ: CH2RVY
รุ่น: 1300070177ข้ามอ้างอิง: 208000A04M100
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
สายเคเบิล Dia. | 0.24 " |
เคเบิ้ลแจ็คเก็ตสี | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ตเคเบิ้ล | พีวีซี |
ความยาวของสาย | 32.81 ฟุต |
ประเภทสายเคเบิ้ล | สตูว์ |
ติดต่อวัสดุ | ทองเหลือง |
ประเภทคลัป | กดเพื่อล็อค |
รูกุญแจ | เดียว |
จำนวนเสา | 8 |
ปฐมนิเทศ | ตรง |
การชุบ | ทองคำ |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ถึง 75 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | หญิง |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สายเคเบิล Dia. | ความยาวของสาย | ติดต่อวัสดุ | ประเภทคลัป | จำนวนเสา | ช่วงอุณหภูมิ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300070026 | 0.54 " | 12 ฟุต | ทองเหลือง | threaded | 6 | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | หญิง | - | RFQ
| |
1300070024 | 0.54 " | 6 ฟุต | ทองเหลือง | threaded | 6 | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | หญิง | - | RFQ
| |
1300070022 | 0.54 " | 3 ฟุต | ทองเหลือง | threaded | 6 | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | หญิง | - | RFQ
| |
1300070057 | 0.54 " | 20 ฟุต | ทองเหลือง | threaded | 6 | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | ชาย | - | RFQ
| |
1300070056 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300070055 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300070054 | 0.54 " | 12 ฟุต | ทองเหลือง | threaded | 6 | -20 ถึง 105 องศาเซลเซียส | ชาย | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.