WOODHEAD 1300830782 ม้วนสายเคเบิลสำหรับงานอุตสาหกรรม, 12/3 SOW, ความยาวสายไฟ 15.24 ม., ขั้วต่อ 15A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกม้วนสาย |
การเคลือบผิว | ผงเคลือบผิว |
ความยาวสายไฟ | 50 ฟุต |
ความลึก | 13.5 " |
ความสูง | 14.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่ออลูมิเนียม |
จำนวนตัวนำ | 3 |
จำนวน Receptacles | 1 |
ความกว้าง | 9.62 " |
ขนาดสายไฟ (AWG) | 12 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความสูง | จำนวนตัวนำ | จำนวน Receptacles | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300830076 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300830291 | 40 ฟุต | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830289 | 50 ฟุต | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830288 | 50 ฟุต | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830287 | 40 ฟุต | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830286 | - | 15.32 " | 1 | - | 1" | - | RFQ
|
1300830858 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.