WOODHEAD 1300940333 Offset Eye Support Grip, Single Weave, 15.88 ถึง 19.05mm Dia, Stainless Steel
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กริปรองรับสายเคเบิล |
ความยาวของก้อน | 4" |
รูปแบบตัว | ตรง |
ทำลายความแข็งแรง | 960 ปอนด์ |
สายเคเบิล Dia. | .625-.75" |
วัสดุจับ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความยาวตาข่าย (นิ้ว) | 11 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของก้อน | สายเคเบิล Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1300940415 | 5" | 1.25 1.49-" | - | RFQ
| |
1300940413 | 5" | 1 1.24-" | - | RFQ
| |
1300940396 | 12 " | 1.5 1.74-" | - | RFQ
| |
1300940394 | 10 " | 1.25 1.49-" | - | RFQ
| |
1300940388 | 8" | .625-.75" | - | RFQ
| |
1300940379 | 6" | 1.75 1.99-" | - | RFQ
| |
1300940377 | 6" | 1.5 1.74-" | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.