WOODHEAD 1301080183 โคมไฟมือฟลูออเรสเซนต์ จุดเปียก 40W สวิตช์สวิตช์ 16/3 SJTOOW 7.62ม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟมือ |
ความยาวสายไฟ | 25 ฟุต |
ความลึก | 2.75 " |
วัสดุลูกโลก | butyrate |
วัสดุป้องกัน | ยางไนไตรล์ |
ความยาว | 32.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความลึก | วัสดุลูกโลก | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301080133 | 25 ฟุต | 1.5 " | butyrate | 2.6 " | 17 " | - | RFQ
| |
1301080128 | 25 ฟุต | 1.5 " | butyrate | 2.6 " | 17 " | - | RFQ
| |
1301080126 | 50 ฟุต | 1.5 " | butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
1301080125 | 50 ฟุต | 1.5 " | butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
1301080124 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1301080122 | 25 ฟุต | 1.5 " | butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
| |
1301080117 | 25 ฟุต | 1.5 " | butyrate | 2.6 " | 13.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.