WOODHEAD 1301170084 รถเหล็กขั้นกลางพู่ห้อย, ระบบรางกล่องมาตรฐาน, ความสูงของสายเคเบิล 23.11 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Festoon รถระดับกลาง |
ความสูงของสายเคเบิล | 0.91 " |
ประเภทสายเคเบิ้ล | รอบ |
การเคลือบผิว | สังกะสี |
ความลึก | 3.54 " |
ความสูง | 3.74 " |
ความยาว | 5" |
ความเร็วการเดินทาง | 53.34 ไมล์ต่อนาที |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของสายเคเบิล | ประเภทสายเคเบิ้ล | ความสูง | ความยาว | รัศมีอาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301170097 | 0.22 " | Flat | 3.13 " | 3.54 " | 2.024 " | - | RFQ
|
1301170090 | 0.33 " | Flat | 3.13 " | 5" | 2.83 " | - | RFQ
|
1301170087 | 1.25 " | รอบ | 4" | 5" | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.