WOODHEAD 1301230153 พู่ห้อยกลางรถไอบีม 674 PR ล้อเหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Festoon รถระดับกลาง |
ขนาดลำแสง | 101.6mm |
ความสูงของสายเคเบิล | 0.45 " |
ประเภทสายเคเบิ้ล | Flat |
ความกว้างของสายเคเบิล | 2.32 " |
การเคลือบผิว | ผงเคลือบผิว |
ความลึก | 6.16 " |
ความสูง | 13.25 " |
ความยาว | 8.25 " |
รัศมีอาน | 2.024 " |
ความเร็วการเดินทาง | 121.92 ไมล์ต่อนาที |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รัศมีอาน | ขนาดลำแสง | ความสูงของสายเคเบิล | ประเภทสายเคเบิ้ล | ความกว้างของสายเคเบิล | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301230122 | 3.13 " | 152.4mm | 0.75 " | Flat | 3.858 " | 8.25 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230117 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Flat | 3.858 " | 6.16 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230116 | 3.13 " | 101.6mm | 0.75 " | Flat | 3.858 " | 6.16 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230113 | 3.13 " | 82.55mm | 0.75 " | Flat | 3.858 " | 5.43 " | 11.1 " | 1" | - | RFQ
|
1301230159 | 2.024 " | 152.4mm | 0.45 " | Flat | 2.32 " | 8.25 " | 13.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
1301230157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1301230154 | 2.024 " | 101.6mm | 0.45 " | Flat | 2.32 " | 6.16 " | 13.25 " | 8.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.