WOODHEAD 1301540041 ชุดสายไฟ Y, 12 เกจ, 2 ขั้ว/3 สาย, 0.91 ม., 250V
รายการ: CH2DGH
รุ่น: 1301540041อ้างอิงข้าม: 1448-Y
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟ |
ความยาว | 3 ฟุต |
จำนวนเสา | 2 |
ชนิดภาพเขียน | เพศชายเพศหญิง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดจับสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
1301540085 | - | - | RFQ
| |
1301540039 | - | - | RFQ
| |
1301540038 | - | - | RFQ
| |
1301540036 | - | - | RFQ
| |
1301540035 | - | - | RFQ
| |
1301540034 | - | - | RFQ
| |
1301540105 | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.