WRIGHT TOOL 7577 RED ถังสูบน้ำทิ้งเอง, ขนาดกลาง, 5000 ปอนด์, สีแดง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
สี | สีแดง |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | องศา 39 |
เสร็จสิ้น | สี Idustrial |
วัสดุถัง | เหล็ก |
ประเภทถัง | รถยกที่มีความสามารถปานกลาง |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 36.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 58.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 39.75 " |
ปริมาณ | 3/4 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 3/4 ลบ.ม. yd. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 229.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 7309000090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40099 สีเหลือง | สีเหลือง | 6000 ปอนด์ | 55 " | 70.5 " | 79.75 " | 4 ลบ.ม. yd. | ฿149,583 | RFQ
| |
50099 สีเหลือง | สีเหลือง | 6000 ปอนด์ | 55 " | 70.5 " | 99.75 " | 5 ลบ.ม. yd. | ฿172,474 | RFQ
| |
2577 สีเทา | สีเทา | 4000 ปอนด์ | 22.25 " | 44.75 " | 33.75 " | 1/4 ลบ.ม. yd. | ฿43,589 | ||
2577 สีเหลือง | สีเหลือง | 4000 ปอนด์ | 22.25 " | 44.75 " | 33.75 " | 1/4 ลบ.ม. yd. | ฿45,309 | ||
3377 สีเทา | สีเทา | 4000 ปอนด์ | 32.5 " | 52.5 " | 31.75 " | 1/3 ลบ.ม. yd. | ฿47,890 | ||
3377 ส้ม | ส้ม | 4000 ปอนด์ | 32.5 " | 52.5 " | 31.75 " | 1/3 ลบ.ม. yd. | ฿49,791 | ||
3377 สีแดง | สีแดง | 4000 ปอนด์ | 32.5 " | 52.5 " | 31.75 " | 1/3 ลบ.ม. yd. | ฿49,791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.