YALE 1800F-42-691 Rim Pullman Bolt อุปกรณ์ออกบรอนซ์ 691
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ริม Pullman Bolt |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความสูงของประตู | 96 " |
ความกว้างประตู | 36 ถึง 42 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์ |
ไฟคะแนน | ไฟคะแนน |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.5 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8302419045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างประตู | ไฟคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
1800-36-691 | 30 ถึง 36 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿12,170 | |
1800-42-691 | 36 ถึง 42 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿13,065 | |
1800-48-691 | 42 ถึง 48 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿14,786 | |
1800F-36-691 | 30 ถึง 36 " | ไฟคะแนน | ฿15,755 | |
1800F-48-691 | 42 ถึง 48 " | ไฟคะแนน | ฿19,775 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.