YALE 1810F-42-689 น๊อต พูลแมน โบลท์ เกรด 1 1800 Series
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ริม Pullman Bolt |
การส่งประตู | มือขวาพลิกกลับได้ |
ความสูงของประตู | 96 " |
ความกว้างประตู | 36 ถึง 42 " |
เสร็จสิ้น | แล็คเกอร์ |
ไฟคะแนน | ไฟคะแนน |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.5 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8302419045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การส่งประตู | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | ไฟคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100F x 689 | ไม่ใช่มือ | 84 " | 30 ถึง 36 " | ไฟคะแนน | ฿19,074 | ||
1800-36-689 | ไม่ใช่มือ | 96 " | 30 ถึง 36 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿10,452 | ||
1800-42-689 | ไม่ใช่มือ | 96 " | 36 ถึง 42 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿11,358 | ||
1800-48-689 | ไม่ใช่มือ | 96 " | 42 ถึง 48 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿13,328 | ||
1810-36-689 | มือขวาพลิกกลับได้ | 84 " | 30 ถึง 36 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿15,847 | ||
1810-42-689 | มือขวาพลิกกลับได้ | 96 " | 36 ถึง 42 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿15,963 | ||
1810-48-689 | มือขวาพลิกกลับได้ | 96 " | 42 ถึง 48 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿18,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.